Beli harga katrol 3 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  2. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  3. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  4. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  5. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. TJAP MATA Set Treker Klep
    Mulai

    Rp489.900

    TJAP MATA Set Treker Klep
    atribut:
    • Size (mm): 16-30
  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. SENSI Latex Examination Glove (Pre Powdered) (Sarung Tangan Karet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Latex Examination Glove (Pre Powdered) (Sarung Tangan Karet)
    atribut:
    • Palm Thickness (mm): 0.08
    • Color: White
  10. SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SUPER TOOL Bearing Separator (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -With claw thickness of 1mm or less, it can be inserted in a narrow gap.-A type that tightens only the external thread of the speeder.-An optimum auxiliary tool for pulling out bearings and gears that do not have crevices into which the claws can enter wi
  11. Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    -Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
  12. KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/4 Inch (Mata Sock Impact)
    64%
    Mulai

    Rp229.900

    KYOTO TOOL (KTC) Impact Socket 3/4 Inch (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    A deep thin wall type that is easy to use even in narrow spaces.Adopts AMBAC system to prevent pins from popping out during use.Uses Power Fit to prevent bolts and nuts from becoming loose.The new ring makes it easy to attach pins and rings.In addition to the engraving, there is an easy-to-read size indication.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Square Drive (mm): 19
  13. JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  14. TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Base
    atribut:
    • Accessories: Rotating Base
    • Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
  15. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  16. JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    Mulai

    Rp589.900

    JTC Bearing Separator (Pemisah Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga harga katrol 3 ton Terbaru October 2026
Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)Rp2.999.900
TEKIRO Bench Vise (Ragum)Rp719.900
Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetRp4.199.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
KYOTO TOOL (KTC) Armature Bearing PlasticRp2.499.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
TJAP MATA Set Treker KlepRp489.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Rp1.599.900
SENSI Latex Examination Glove (Pre Powdered) (Sarung Tangan Karet)Rp58.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)